曜日別特売
- メンディングテープ モノタロウ 60766475

 

- メンディングテープ モノタロウ 60766475
- メンディングテープ モノタロウ 60766475
- メンディングテープ モノタロウ 60766475
- メンディングテープ モノタロウ 60766475
- メンディングテープ モノタロウ 60766475
- メンディングテープ モノタロウ 60766475
モノタロウ

メンディングテープ

(60件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
幅(mm)12
テープ幅(mm)12
巻芯径(Φmm)25
内容量1巻注文コード60766475品番-
在庫数量:残り2454点です
販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

貼っても目立ちにくく、鉛筆や油性ボールペンでも文字が書けます。コピーをとってもテープの影はほとんど出ません。

用途書類などの補修や補強に。ラベル代わりに。メモの貼付けに。幅(mm)12長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.05巻芯径(Φmm)25テープ幅(mm)12芯径(mm)25テープ長さ(m)30
注意
※紙の種類によっては剥がしにくい場合があります。
※テープカットにはハサミ等をご使用下さい。
※水性ペンでは使用出来ません。
※電気絶縁や肌に貼るなど、用途以外のご使用はしないで下さい。
※貼る面のほこり、油分、水分はよく拭き取って下さい。
※ハサミ等のご利用を推奨しますが、テープカッターを使用される場合は、テープ外径が直径60mmのためテープカッター側の内径は64mm以上のものをご利用ください。
※セロテープとは材質が違うため真っ直ぐに切るのはやや難く、テープ端から切るように少し斜めにしていただくとスムーズに切れます。

商品説明動画

メンディングテープ.
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:60
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60766484
2026-02-04
用途: テキスト類の折れを修正する
個別指導Axis東村山校教育・研究機関

テキスト類の折れや破れを修正するのに使用しています。
テープの上でも、ボールペンで書き込めるので大変重宝しています。

対象商品 : 60766475
2025-07-30
用途: 本の修理

格安ですし、本等を修復した後、使用跡が目立たないので便利です。

対象商品 : 60766484
2025-06-23
用途: 家での日常使い
製造業

メーカー品よりも巻の長さがありお買い得感があるので買いました。

対象商品 : 60766493
2024-02-27
用途: 製図をする際に、紙を接ぎ合わせる時などに使います。
有限会社広野デザイン研究所製造業

光沢が無いテープで、紙に書いてある文字の上に貼っても、自然な感じで、テープが貼られている事がわからないような状態になり、すごく便利です。

対象商品 : 60766502
2024-04-08
用途: 機械メンテ時、図面への追記、ファイル補修
製造業

老舗メーカーのほぼ半値!?と、とびつきまして。
手持ちの某老舗メンディングテープとの比較になります。
①モノタロウ ②老舗
テープカッターで使用
①切る際テープに弾力?があり、切れるけど若干切りにくさがある。なるほどのハサミ推奨。
②セロハンテープ同様にサクッとカット
ポールペン書き
①②遜色なく書ける
シャーペン書き
①書けるけどかなり薄い
②書ける
貼り具合
①②遜色なく貼りつく
コピー用紙に貼ってきれいに剥がす
①②よりきれいに剥がせるななにこれ。
②ゆーっくりなら…うん破れたわ。コツがいるよねこれ。
メンディングテープだけど
知ってるメンディングテープと若干ちがうものでした。
安価でよくメンディングテープ貼って剥がす事が多い方は
こちらをオススメ。

9が参考にしています
対象商品 : 60766484
2024-02-07
用途: 事務作業時
その他業種

コスパが良い商品です。幅18mmは使いやすいのでおすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 60766502
2024-01-10
用途: 事務用

コスパも良く満足しています。セロテープより使用頻度が高い。

対象商品 : 60766502
2023-10-12
用途: 日常
農・林・水産業

粘着力もあり、剥がすときも、きれいに剥がせるので大変使いやすいです。車のワイパーなどもそうですが、モノタロウのPBは品質がいいので安心して購入出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする