サンドビック
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
チップブレーカー
WF(仕上げ)
QM(中旋削)
LC(仕上げ)
K(仕上げ)
MF(仕上げ)
PF(仕上げ)
PM(中荒旋削)
XF(仕上げ)
XM(中旋削)
WF(仕上げ)
材種
1515
4425
1525
4415
4335
5015
1515
チップ厚さ(mm)
4.7625
3.175
4.7625
勝手
なし
なし
左
右
全52種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
60766483
品番
TNMX 16 04 04-WF 1515
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
三角形60°R0.4 推奨材種P(鋼)
用途
仕上げ
チップ形状
T(三角形60°)
チップ逃げ角(°)
N
公差
M
チップ溝・穴記号
X
チップサイズ
16
チップ厚さ(mm)
4.7625
ノーズ(mm)
04
適合被削材種
P(鋼)
チップブレーカー
WF(仕上げ)
材種
1515
勝手
なし
被削材
PM
切刃長さ(mm)
15.5198
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)