TNMG 16 04 08-MF 1125 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 60766526

TNMG 16 04 08-MF 1125 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 60766526
TNMG 16 04 08-MF 1125 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 60766526

旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チップブレーカーMF(仕上げ)
材種1125
チップ厚さ(mm)4.7625
勝手なし
内容量1箱(10個)注文コード60766526品番TNMG 16 04 08-MF 1125
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途仕上げチップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)N公差Mチップ溝・穴記号Gチップサイズ16チップ厚さ(mm)4.7625ノーズ(mm)08適合被削材種M(ステンレス鋼)チップブレーカーMF(仕上げ)材種1125勝手なし被削材M切刃長さ(mm)14.5418コーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする