曜日別特売
QB-1 吸盤 シェード用 Meltec(大自工業) 60766782

QB-1 吸盤 シェード用 Meltec(大自工業) 60766782
QB-1 吸盤 シェード用 Meltec(大自工業) 60766782

吸盤 シェード用

(1件のレビュー)
内容量1本(2個)注文コード60766782品番QB-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

ガラス面にピッタリフィット!
吸盤の紛失や破損時の交換に。

用途
シェード用吸盤
材質PVC質量(g)4(1個あたり)タイプシェード用寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×35
注意
※吸盤が変形している場合は、本製品を熱湯に浸け、熱湯が冷めたら本製品を取り出し乾燥させてから使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60766782
2019-09-26
用途: とても使いやすい
製造業

使えます。交換用で購入しましたがなかなか使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする