WNMG 06 04 12-WMX 3210 旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R1.2 被削材K(鋳鉄) サンドビック 60767007

WNMG 06 04 12-WMX 3210 旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R1.2 被削材K(鋳鉄) サンドビック 60767007
WNMG 06 04 12-WMX 3210 旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R1.2 被削材K(鋳鉄) サンドビック 60767007

旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R1.2 被削材K(鋳鉄)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材種3210チップブレーカーWMX(仕上げから中荒までの旋削加工)注文コード60767007品番WNMG 06 04 12-WMX 3210
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途
中切削
チップ形状W(六角形80°)チップ逃げ角(°)N公差Mチップ溝・穴記号Gチップサイズ06チップ厚さ(mm)4.7625ノーズ(mm)12適合被削材種K(鋳鉄)チップブレーカーWMX(仕上げから中荒までの旋削加工)材種3210被削材K切刃長さ(mm)1.6勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする