曜日別特売
ACA-SL20 アルミ耐熱服腕カバー シェルファーアクロ 大中産業 60767333

アルミ耐熱服腕カバー シェルファーアクロ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード60767333品番ACA-SL20
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

特殊アルミコーディングにより、軽量でしなやか。溶融金属飛沫が付着しにくい表面加工。世界70ヶ国以上の製鉄所で使われています。ISO11612企画試験済生地使用。炉前作業等に、炎から胴体を守る。炉前作業等に、炎から腕を守る。袖口ファスナでフィット。

特性耐熱材質耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿シルバーサイズフリーサイズ(cm)袖口周り:30 上部腕周り:45全長(cm)48袖口囲(cm)30上腕周り(cm)45
注意
※アルミ蒸着商品は洗濯できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする