曜日別特売
SNGN120416T02520 6190 T-Max(R) 旋削加工用チップ S□□□型正方形 サンドビック 60767822

SNGN120416T02520 6190 T-Max(R) 旋削加工用チップ S□□□型正方形 サンドビック 60767822
SNGN120416T02520 6190 T-Max(R) 旋削加工用チップ S□□□型正方形 サンドビック 60767822

T-Max(R) 旋削加工用チップ S□□□型正方形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)切刃長さ(mm)11.1材種6190注文コード60767822品番SNGN120416T02520 6190
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
用途仕上げ切刃長さ(mm)11.1被削材K勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.5875母材セラミック材種6190内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする