曜日別特売
SNGN150716T02520 6190 T-Max(R) 旋削加工用チップ S□□□型正方形 サンドビック 60767865

SNGN150716T02520 6190 T-Max(R) 旋削加工用チップ S□□□型正方形 サンドビック 60767865
SNGN150716T02520 6190 T-Max(R) 旋削加工用チップ S□□□型正方形 サンドビック 60767865

T-Max(R) 旋削加工用チップ S□□□型正方形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)切刃長さ(mm)14.275材種6190注文コード60767865品番SNGN150716T02520 6190
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
用途仕上げ切刃長さ(mm)14.275被削材K勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)7.9375コーナーR(mm)1.5875母材セラミック材種6190内接円径(mm)15.875
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする