積水成型工業
18Lケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
60768505
品番
B7810102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
コンテナ、ダンボールともに折りたたむことができ、場所をとりません。
用途
液体の配送・保管に
トラスコ品番
795-4255
材質
ダンボール
幅(mm)
296
色
茶色
高さ(mm)
286
質量(g)
810
奥行(mm)
296
容量(L)
(適合本体)18
注意
※本体は別売です。(品番:B4121031)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300