大日製罐(DIC)
LCカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60768672
品番
DTN-LC-W
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
固体用のカバーで別売りのレバーバンドと使用します。
用途
紛体物の保管、運搬
材質
ポリエチレン(PE)
色
ホワイト
高さ(mm)
20
外径(mm)
Φ308
パッキン
無
質量(g)
190
トラスコ品番
792-8912