曜日別特売
DL24L30-50MUW-D LEDダウンライト アイリスオーヤマ 60768837

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)3000
埋込穴(Φmm)150
消費電力(W)36.5
光源色電球色
内容量1台注文コード60768837品番DL24L30-50MUW-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,500

多彩な空間を演出することができる、効率のいい屋内用LEDダウンライトです。

用途
屋内用の照明です
トラスコ品番485-8379長さ(mm)159幅(mm)159高さ(mm)160消費電力(W)36.5仕様断熱施工不可材質本体:アルミ二ウム電源(V)AC100-242電圧(V)AC100-242定格電圧AC100-242V定格電圧(V)AC100-242全光束(Lm)2900定格寿命(時間)40000対応調光色温度(K)3000光源色電球色外径(mm)159配光角度(°)50明るさ(Lm)2900演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150電球の種類LED
注意
※取り付けには別途工事が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする