EX150FL BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト SIGHTRON 60769677

 

EX150FL BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト SIGHTRON 60769677
EX150FL BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト SIGHTRON 60769677
EX150FL BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト SIGHTRON 60769677
EX150FL BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト SIGHTRON 60769677

BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
電源単3形電池(2個)別売
全光束(Lm)150
全長(mm)157
外径×全長(mm)21.5×157
内容量1本注文コード60769677品番EX150FL
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

軽量スリムボディのLEDハンディライトです。150・75・40lm、ストロボSOSと切り替えが可能で、40lm時で約12時間連続点灯可能です。有効照射距離200mで遠くにいる対象を照射可能です。保護等級IPX8等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。

用途
暗闇での明かりの確保に
電源単3形電池(2個)別売特殊用途防水全長(mm)157外径×全長(mm)21.5×157材質ボディ:航空機アルミニウム仕様150lm(アップグレード)トラスコ品番818-5872セット内容Oリング、ランヤード、ボタン質量(g)89.5全光束(Lm)150使用チップ(LED)Cree XPG保護等級IPX8縦(mm)21.5横(mm)27.5耐衝撃性1.5m最高使用深さ(m)2(耐水)照射距離(m)(有効)200電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする