曜日別特売
ATI532C-65 ブッシュ型ストラップデュプリケーター ATI 60774638

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブッシュ型ストラップデュプリケーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合#10パイロット、#10ブッシュ
#10パイロット、#10ブッシュ
#40パイロット、#40ブッシュ
#30パイロット、#30ブッシュ
#21パイロット、#21ブッシュ
1/4インチパイロット、1/4インチブッシュ
トラスコ品番792-7959
内容量1個注文コード60774638品番ATI532C-65
参考基準価格(税別)¥3,662販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

高級ばね鋼を使用しています。
重ねたシートにドリル穴を空けるブッシュ型です。

用途航空産業向け材質工具鋼仕様NSN# 5130-01-368-5837適合#10パイロット、#10ブッシュトラスコ品番792-7959質量(g)310長さ(inch)13-1/4(作業長)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする