曜日別特売
ATI532A-63 反転ブッシュ型ストラップデュプリケーター ATI 60774674

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

反転ブッシュ型ストラップデュプリケーター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合#21パイロット、#21ブッシュ
トラスコ品番792-7908
内容量1個注文コード60774674品番ATI532A-63
参考基準価格(税別)¥2,792販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

高級ばね鋼を使用しています。
重ねたシートにドリル穴を空けるブッシュ型ですが、パイロットが反転しています。

用途航空産業向け材質工具鋼仕様NSN# 5130-01-368-5841適合#21パイロット、#21ブッシュトラスコ品番792-7908質量(g)82長さ(inch)6-1/4(作業長)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする