曜日別特売
OW5016-50 油面接着用低VOC両面テープ OW-5016 日東電工 60775417

油面接着用低VOC両面テープ OW-5016

商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)50
内容量1巻注文コード60775417品番OW5016-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。
金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。
VOC放散量が少ない両面テープです。

用途プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせトラスコ品番474-2541幅(mm)50材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイト長さ(m)50粘着力7.75N/10mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする