日本エンコン
緊急用洗眼器
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
60776643
品番
450FS
参考基準価格(税別)
¥216,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
緊急用洗眼器のスタンダードモデルです。
緊急用シャワー・洗眼器を設置するスペースがない場合に最適です。
仕様
壁取り付け型、(排水溝)PT1/2(15A)
トラスコ品番
819-2962
材質
洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304
質量(kg)
6
全高(mm)
230
注意
※洗眼部の詰まり防止のため、ストレーナーを設置することを推奨します。
※納入図・取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。