A-SLIM ストレッチフィルム ツカサ 60776677

ストレッチフィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
長さ(m)750
厚さ(μm)8
内容量1セット(6巻)注文コード60776677品番A-SLIM
参考基準価格(税別)¥21,720販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

2インチ紙管と薄肉フィルムを採用したことで、廃棄する使用済みの紙管やフィルムが少ないのでとってもエコロジーです。
パッケージもスリムで場所を取らず、保管費や運送費に関してもエコノミーな製品です。
厚み8μですが、引張強度は15μ相当です。

用途
一般段ボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水に
幅(mm)500長さ(m)750厚さ(μm)8透明紙管内径(inch)2仕様1ケースに1セット、簡易ホルダー付トラスコ品番498-6016セット内容簡易ホルダー1セット材質LLDPE(低密度ポリエチレン)質量(kg)2.76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする