曜日別特売
PEKF9B エコポリペール角型 フタ セキスイ 60777255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PEKF9B エコポリペール角型 フタ セキスイ 60777255
PEKF9B エコポリペール角型 フタ セキスイ 60777255

エコポリペール角型 フタ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚ブルー適合本体PEK90B注文コード60777255品番PEKF9B
参考基準価格(税別)¥2,330販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

エコポリペール角型用フタです。

商品タイプフタ材質再生ポリプロピレン(PP)ブルートラスコ品番799-7094適合本体PEK90B質量(kg)0.86高さ(mm)140奥行(mm)565間口(mm)450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33242824
2022-12-18
用途: ゴミ箱を買ったけど蓋がついてなかった

ゴミ箱は買ったのですが、蓋がついてなかったので、追加購入です。出来ることなら一緒に売って欲しかったです。別売りとは記載があったようですが、気づかなかった自分も悪いのですが、写真を見る限り蓋つきだと思い込んでしまいました!二度手間だ~。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。サイト表記に関して改善を検討いたします。

対象商品 : 33242903
2020-05-08
用途: 家庭用生ごみ入れ
その他業種

大きくて、頑丈で購入してよかったです。蓋なしとは知らず後で蓋を購入しましたが、写真ではわかりづらかったです。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品情報の整備に努めてまいります。

対象商品 : 33242824
2018-05-07
用途: 現場清掃のためのゴミ箱
サービス業

現場の清掃用に現場配置するためのゴミ箱用に購入。箱の底部に軍手やゴム手袋、マスクを置き、20リットルゴミ袋を上部に配置。収納兼ゴミ箱として便利に活用しています。ふたが別売りだということに気が付かず、別途購入しました。「ふたは別売り」との注意書きはありましたが見過ごしがち。皆さんは気をつけてください!

2が参考にしています
対象商品 : 33242824
2018-08-01
用途: 廃棄時
製造業

サイズを測って購入したのだが、あと少しのところで合わず。蓋としては機能しているのでこのまま使う事にする。ちょっと残念。

1が参考にしています
対象商品 : 33242867
2015-06-16
用途: ゴミ箱
農・林・水産業

ゴミ箱の本体は破損していませんでしたが、蓋が破損してしまいました。塩ビ製品は紫外線に弱く、劣化が進み、破損したものと思います。
そんなことで、蓋だけを更新したいと思っていた所、偶然販売していることを知り、
購入しました。
感謝しています。

対象商品 : 33242903
2014-03-14
用途: ゴミ箱の蓋
株式会社三陽製作所

非常に使い勝手が良く、持ちもいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする