35698802 アンタッチャブルスクエアコンテナ ラバーメイド 60777553

 

35698802 アンタッチャブルスクエアコンテナ ラバーメイド 60777553
35698802 アンタッチャブルスクエアコンテナ ラバーメイド 60777553
35698802 アンタッチャブルスクエアコンテナ ラバーメイド 60777553
35698802 アンタッチャブルスクエアコンテナ ラバーメイド 60777553
35698802 アンタッチャブルスクエアコンテナ ラバーメイド 60777553
35698802 アンタッチャブルスクエアコンテナ ラバーメイド 60777553

アンタッチャブルスクエアコンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
容量(L)87.1
内容量1個注文コード60777553品番35698802
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

洗練されたデザインのゴミ箱です。
屋内、屋外の厳しい条件下でも優れた耐久性を発揮します。

商品タイプ本体+フタ材質ポリエチレン(PE)ベージュフタの種類オープン式容量(L)87.1仕様リサイクルマーク付(35690706、35697365、39587365、39597365)トラスコ品番819-4520質量(kg)2.4間口W×奥行D×高さH(mm)391×419×785
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする