ラバーメイド
アンタッチャブルハーフラウンドコンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
グレー
グレー
ベージュ
材質
ポリエチレン
ポリエチレン
ポリエチレン(PE)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60777605
品番
352075
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
優れた耐久性を持ち、屋内外で使用可能です。
商品タイプ
本体
材質
ポリエチレン
色
グレー
フタの種類
オープン式
容量(L)
79.5
仕様
リサイクルマーク付(35207365)
適合
(フタ)362007
トラスコ品番
819-4534
質量(kg)
3.2
間口W×奥行D×高さH(mm)
305×533×711