352002 アンタッチャブルハーフラウンドコンテナ ラバーメイド 60777614

 

352002 アンタッチャブルハーフラウンドコンテナ ラバーメイド 60777614
352002 アンタッチャブルハーフラウンドコンテナ ラバーメイド 60777614

アンタッチャブルハーフラウンドコンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ベージュ
材質ポリエチレン(PE)
内容量1個注文コード60777614品番352002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

優れた耐久性を持ち、屋内外で使用可能です。

商品タイプ本体材質ポリエチレン(PE)ベージュフタの種類オープン式容量(L)79.5仕様リサイクルマーク付(35207365)適合(フタ)362007トラスコ品番819-4532質量(kg)3.2間口W×奥行D×高さH(mm)305×533×711
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする