ラバーメイド
グラットンコンテナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
色
ブラウン
オフホワイト
ブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60777675
品番
256B03
参考基準価格(税別)
¥72,700
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
屋内外を問わず使用可能な大容量コンテナです。
紫外線に強いため、屋外でも劣化しにくく、鮮やかな色を保ちます。
容量(L)
212
材質
ポリエチレン(PE)
色
ブラウン
仕様
リサイクルマーク付(265B7365)
トラスコ品番
819-4610
質量(kg)
7.6
間口W×奥行D×高さH(mm)
648×578×791
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません