※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
グラットンリサイクルステーション 2口タイプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
地域運賃
容量(L)
348.3
174.1
348.3
色
グリーン
グリーン
ベージュ
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60777702
品番
179237306
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
分別回収に最適なオールインワンの大型コンテナです。
フタの部分は各種廃棄物に合わせて付け替えが可能です。
容量(L)
348.3
材質
ポリエチレン(PE)
色
グリーン
仕様
リサイクルマーク付
トラスコ品番
819-4598
質量(kg)
30.5
タイプ
4口
間口W×奥行D×高さH(mm)
1346×610×902
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません