254175 耐火性バスケット ラバーメイド 60778357

254175 耐火性バスケット ラバーメイド 60778357
254175 耐火性バスケット ラバーメイド 60778357
254175 耐火性バスケット ラバーメイド 60778357

耐火性バスケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)13.2
グレー
内容量1個注文コード60778357品番254175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,400

火災事故を未然に防ぐFRP製の難熱性のくず入れです。ゴミ箱内で紙が燃えてもコンテナが溶けず、燃焼を促進する燃料を発生しないことを安全規格アンダーライターズ・ラボラトリーズが審査し合格した商品です。ホテルの客室、喫煙コーナー、厨房ではコンロの傍など防火対策に最適。角は丸みを帯び、強さと耐久性が増加。製品も長持ちします。モダンな形でどんな場面にも似合います。耐久性の高いファイバーガラスによりひび割れやくぼみを防止し、もちろん錆びません。表面はキズが付きにくく、掃除が簡単、いつまでも優れた品質を保ちます。

商品タイプ本体材質ポリエステルグレーフタの種類オープン式容量(L)13.2トラスコ品番819-4567質量(kg)1.3高さ(mm)310奥行(mm)282間口(mm)208

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6077835725417531269667254102254175 耐火性バスケット ベージュ ラバーメイド 31269667耐火性バスケット ベージュラバーメイド1個
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする