254307 耐火性バスケット ラバーメイド 60778384

254307 耐火性バスケット ラバーメイド 60778384
254307 耐火性バスケット ラバーメイド 60778384
254307 耐火性バスケット ラバーメイド 60778384

耐火性バスケット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
容量(L)26.5
ブラック
内容量1個注文コード60778384品番254307
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

火災事故を未然に防ぐFRP製の難熱性のくず入れです。ゴミ箱内で紙が燃えてもコンテナが溶けず、燃焼を促進する燃料を発生しないことを安全規格アンダーライターズ・ラボラトリーズが審査し合格した商品です。ホテルの客室、喫煙コーナー、厨房ではコンロの傍など防火対策に最適。
角は丸みを帯び、強さと耐久性が増加。製品も長持ちします。モダンな形でどんな場面にも似合います。耐久性の高いファイバーガラスによりひび割れやくぼみを防止し、もちろん錆びません。表面はキズが付きにくく、掃除が簡単、いつまでも優れた品質を保ちます。

商品タイプ本体材質ポリエステルブラックフタの種類オープン式容量(L)26.5トラスコ品番819-4569質量(kg)2.3高さ(mm)389奥行(mm)368間口(mm)267
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする