曜日別特売
AHC-37HC6 高圧温水洗浄機 アリミツ 60778813

AHC-37HC6 高圧温水洗浄機 アリミツ 60778813
AHC-37HC6 高圧温水洗浄機 アリミツ 60778813
AHC-37HC6 高圧温水洗浄機 アリミツ 60778813

高圧温水洗浄機

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
吐出圧力(50Hz/60Hz)(MPa)
吐出水量(50Hz/60Hz)(L/min)
内容量1台注文コード60778813品番AHC-37HC6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ステンレスボイラー採用で耐食性に優れています。ポンプは耐久性に優れたセラミックプランジャーです。

用途洗車、厨房洗浄、外壁洗浄、重機洗浄、機械洗浄吐出圧力(MPa)9.8吐出水量(L/min)16.6仕様温水タイプトラスコ品番773-5472幅(mm)885質量(kg)165高さ(mm)1250奥行(mm)855電源三相200V消費電力3700W電源コード(m)10給水方式水道直結タイプ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき43,000/税込47,300
沖縄地方数量1につき55,000/税込60,500
離島数量1につき65,000/税込71,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする