CERA 330X82 セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド 5枚入り 3M(スリーエム) 60779136

セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド 5枚入り

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合本体13インチ用
内容量1セット(5枚)注文コード60779136品番CERA 330X82
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

メラミンフォームの極細繊維がセラミックタイルの黒ずみの原因である細孔に入り込んだ汚れを除去します。
独自の製品設計と加工・圧縮プロセスにより、従来品にない高い高耐久性を持っています。

用途セラミック、ノーワックス床材の洗浄作業用トラスコ品番764-6852適合本体13インチ用質量(g)800寸法(inch)13寸法(外径×内径×厚さ)(mm)330×82×24直径(mm)330
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする