PEFN45B エコポリペール丸型 フタ セキスイ 60779504

PEFN45B エコポリペール丸型 フタ セキスイ 60779504
PEFN45B エコポリペール丸型 フタ セキスイ 60779504

エコポリペール丸型 フタ

商品レビューを投稿する
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1枚注文コード60779504品番PEFN45B
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

エコポリペール丸型用フタです。

材質再生ポリプロピレン(PP)ブルートラスコ品番799-6888適合本体PEN45B形状丸型質量(kg)0.38高さ(mm)90外径(mm)455商品タイプフタ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき650/税込715
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする