曜日別特売
269165 アンタッチャブルスクエアコンテナ用ボトル/缶リサイクルトップ ラバーメイド 60779635

 

269165 アンタッチャブルスクエアコンテナ用ボトル/缶リサイクルトップ ラバーメイド 60779635
269165 アンタッチャブルスクエアコンテナ用ボトル/缶リサイクルトップ ラバーメイド 60779635
269165 アンタッチャブルスクエアコンテナ用ボトル/缶リサイクルトップ ラバーメイド 60779635

アンタッチャブルスクエアコンテナ用ボトル/缶リサイクルトップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード60779635品番269165
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
材質ポリエチレン(PE)ブルートラスコ品番819-4515適合本体87.1L用質量(kg)0.5フタの種類オープン式商品タイプフタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする