※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ラウンドブルートコンテナ用フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
色
イエロー
イエロー
ダークグリーン
ブルー
レッド
高さ(mm)
25
25
46
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60780116
品番
FG260900YEL
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。縁や底部をリブ構造で強化しています。
商品タイプ
フタ
材質
ポリエチレン(PE)
色
イエロー
トラスコ品番
819-4433
適合本体
37.9L用
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
25
外径(mm)
406