※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ラウンドブルートコンテナ用フタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ダークグリーン
イエロー
ダークグリーン
ブルー
レッド
高さ(mm)
53
25
46
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60780134
品番
265406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。縁や底部をリブ構造で強化しています。
商品タイプ
フタ
材質
ポリエチレン(PE)
色
ダークグリーン
トラスコ品番
819-4443
適合本体
208.2L用
質量(kg)
1.9
高さ(mm)
53
外径(mm)
739