曜日別特売
26196006 ラウンドブルートコンテナ用フタ ラバーメイド 60780152

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

26196006 ラウンドブルートコンテナ用フタ ラバーメイド 60780152
26196006 ラウンドブルートコンテナ用フタ ラバーメイド 60780152
26196006 ラウンドブルートコンテナ用フタ ラバーメイド 60780152

ラウンドブルートコンテナ用フタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ダークグリーン
高さ(mm)46
内容量1個注文コード60780152品番26196006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200

豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。

商品タイプフタ材質ポリエチレン(PE)ダークグリーントラスコ品番819-4437適合本体75.7L用質量(kg)0.7高さ(mm)46外径(mm)505
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする