曜日別特売
263165 ラウンドブルートコンテナ用フタ ラバーメイド 60780168

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

263165 ラウンドブルートコンテナ用フタ ラバーメイド 60780168
263165 ラウンドブルートコンテナ用フタ ラバーメイド 60780168
263165 ラウンドブルートコンテナ用フタ ラバーメイド 60780168
263165 ラウンドブルートコンテナ用フタ ラバーメイド 60780168

ラウンドブルートコンテナ用フタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
ブルー
高さ(mm)41
内容量1個注文コード60780168品番263165
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。縁や底部をリブ構造で強化しています。豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品です。

商品タイプフタ材質ポリエチレン(PE)ブルートラスコ品番819-4439適合本体121.1L用仕様食品衛生法適合品質量(kg)0.9高さ(mm)41外径(mm)565
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする