曜日別特売
177963665 ラウンドブルートコンテナ用フタ ラバーメイド 60780177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

177963665 ラウンドブルートコンテナ用フタ ラバーメイド 60780177
177963665 ラウンドブルートコンテナ用フタ ラバーメイド 60780177
177963665 ラウンドブルートコンテナ用フタ ラバーメイド 60780177

ラウンドブルートコンテナ用フタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
ブルー
高さ(mm)38
内容量1個注文コード60780177品番177963665
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
商品タイプフタ材質ポリエチレン(PE)ブルートラスコ品番819-4429適合本体166.6L用質量(kg)1.2高さ(mm)38外径(mm)622
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする