※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ラウンドブルートコンテナ用フタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブルー
イエロー
ダークグリーン
ブルー
レッド
高さ(mm)
25
25
46
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60780195
品番
177970065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。縁や底部をリブ構造で強化しています。
商品タイプ
フタ
色
ブルー
トラスコ品番
819-4430
適合本体
37.9L用
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
25
外径(mm)
406