曜日別特売
177973165 ラウンドブルートコンテナ用フタ ラバーメイド 60780204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

177973165 ラウンドブルートコンテナ用フタ ラバーメイド 60780204
177973165 ラウンドブルートコンテナ用フタ ラバーメイド 60780204
177973165 ラウンドブルートコンテナ用フタ ラバーメイド 60780204

ラウンドブルートコンテナ用フタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ブルー
高さ(mm)46
内容量1個注文コード60780204品番177973165
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。縁や底部をリブ構造で強化しています。

商品タイプフタ材質ポリエチレン(PE)ブルートラスコ品番819-4431適合本体75.7L用質量(kg)0.7高さ(mm)46外径(mm)505
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする