曜日別特売
265401 ラウンドブルートコンテナ用フタ ラバーメイド 60780213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

265401 ラウンドブルートコンテナ用フタ ラバーメイド 60780213
265401 ラウンドブルートコンテナ用フタ ラバーメイド 60780213

ラウンドブルートコンテナ用フタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了特別運賃
ホワイト
高さ(mm)53
内容量1個注文コード60780213品番265401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000

優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。縁や底部をリブ構造で強化しています。

商品タイプフタ材質ポリエチレン(PE)ホワイトトラスコ品番819-4440適合本体208.2L用質量(kg)1.9高さ(mm)53外径(mm)739

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする