曜日別特売
FG260900RED ラウンドブルートコンテナ用フタ ラバーメイド 60780238

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FG260900RED ラウンドブルートコンテナ用フタ ラバーメイド 60780238
FG260900RED ラウンドブルートコンテナ用フタ ラバーメイド 60780238
FG260900RED ラウンドブルートコンテナ用フタ ラバーメイド 60780238

ラウンドブルートコンテナ用フタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
レッド
高さ(mm)25
内容量1個注文コード60780238品番FG260900RED
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。縁や底部をリブ構造で強化しています。

商品タイプフタ材質ポリエチレン(PE)レッドトラスコ品番819-4434適合本体37.9L用質量(kg)0.4高さ(mm)25外径(mm)406
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする