※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ラウンドブルートコンテナ用フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
レッド
イエロー
ダークグリーン
ブルー
レッド
高さ(mm)
46
25
46
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60780247
品番
FG261960RED
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。
商品タイプ
フタ
材質
ポリエチレン(PE)
色
レッド
トラスコ品番
819-4436
適合本体
75.7L用
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
46
外径(mm)
505