曜日別特売
10001 コンビマット ジポン 60780913

10001 コンビマット ジポン 60780913
10001 コンビマット ジポン 60780913
10001 コンビマット ジポン 60780913

コンビマット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可特別運賃当日出荷とは
長さ(mm)600
幅(mm)360
内容量1枚注文コード60780913品番10001
参考基準価格(税別)¥2,620販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

靴底に付いた泥、砂、雪を落とすのに最適です。
密度の高いブラシを使用しているため、靴底に付いた泥、砂をしっかり落とすことができます。

用途屋外用玄関マット、泥落としマット材質スチール(外枠・内枠)バーム(茶ブラシ)ポリプロピレン(ピンク・緑ブラシ)茶/グリーン/ピンク仕様泥抜き穴ありトラスコ品番818-8879長さ(mm)600幅(mm)360厚さ(mm)25質量(kg)2.05
注意
※かかとの先端がとがった履物(ピンヒール、ハイヒール)等では、乗らないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60780938
2018-03-14
用途: 工場の社員通用口前に設置
製造業

靴に付着した雪を落とすために購入しました。安価でしたが、非常に効果を発揮しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする