10022 みささマット ジポン 60780965

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10022 みささマット ジポン 60780965
10022 みささマット ジポン 60780965

みささマット

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可地域運賃当日出荷とは
長さ(mm)750
幅(mm)450
内容量1枚注文コード60780965品番10022
参考基準価格(税別)¥3,920販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

表面のブラシが靴底に付いた泥や砂をしっかり落とします。
ブラシ以外の部分は孔が開いており、非常に水はけの良いマットです。

用途屋外用玄関マット、泥落としマット材質エチレン酢酸ビニル樹脂(EVA)グリーン仕様泥抜き穴ありトラスコ品番818-8886長さ(mm)750幅(mm)450厚さ(mm)11質量(kg)1.1
注意
※高温(70℃以上)になるような場所では使用しないでください。
※気温の変化により伸縮する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: 玄関マット
製造業

猫のフンを踏むことがあったので穴空きタイプを探していました。最近はそんなトラブルもないのですが、それでも軽くて使いやすいです。

対象商品 : 60780965
2020-08-17
用途: 事務所出入口用
久保田鋳工株式会社

砂を使う作業があるため事務所に出入口には泥落とし必須。

対象商品 : 60780947
2019-11-08
用途: 長靴消毒槽に敷いています

今までのマットは消毒槽に入れると浮いてきてしまい、わざわざ穴をあけて使用していましたが、このマットは適度に穴が開いているので水に浮くこともなく非常に良いです。またごみや汚れも落ちますが、汚れなど付きにくく、簡単に清掃できます。

1が参考にしています
対象商品 : 60780956
2019-04-13
用途: 小さかった玄関マットを替えました
建設業・工事業

玄関入り口が広く芝生を植えたような感じになり明るくなりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする