※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
蔵王産業
ジェットマンGCHD0820 ダブルランス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1台
注文コード
60781175
品番
3370013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥585,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ヘビーデューティー常温水高圧洗浄機です。
抗菌樹脂カバーです。
ステンレスフレームですので腐食に強く衛生的です。
用途
食品工場内での洗浄作業など
吐出圧力(MPa)
7.0
吐出水量(L/min)
22
トラスコ品番
790-3421
セット内容
ダブルランス仕様専用ガン、吐水ホース、吸余水ホース
材質
フレーム:ステンレス、カバー:プラスチック
幅(mm)
460
質量(kg)
44
高さ(mm)
860
タイプ
ダブルランス
奥行(mm)
760
周波数(Hz)
60
電源
三相200V
消費電力
4000W
電源コード(m)
5
全長×全幅W×全高(mm)
760×460×860
給水方式
自吸式
注意
※漏電による感電事故を防ぐため、必ずアースをしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000