サンドビック
CoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
3.2
刃長(mm)
9.5
注文コード
60781962
品番
R217.13C032070CC08K 1630
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・トラスコ品番・刃長
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
材質
1630
刃数
3
全長(mm)
57
刃長(mm)
9.5
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3.2