曜日別特売
47080 業務用ウェーブ GウェーブフロアシートM20枚替え ユニ・チャーム 60782024

47080 業務用ウェーブ GウェーブフロアシートM20枚替え ユニ・チャーム 60782024
47080 業務用ウェーブ GウェーブフロアシートM20枚替え ユニ・チャーム 60782024

業務用ウェーブ GウェーブフロアシートM20枚替え

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(20枚)注文コード60782024品番47080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

幅広の軽量設計なので、滑らせるように楽に床の拭き掃除ができます。
約70万本の毛足の長いウェーブファイバーが平らな場所や床の溝などの汚れもからめ取ります。

用途フローリング、ビニール床、畳、電化製品、家具、戸棚、壁、天井などの清掃トラスコ品番760-4637材質シート: ポリオレフィン、ポリエステル、(薬液主成分)流動パラフィン質量(g)336シートサイズ(mm)210×520繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60782024
2025-12-13
用途: 清掃
医療・福祉・介護関連業

じょうぶで綺麗になるので安心して使用できます。朝の短時間で掃除の効率があがります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする