ニトムズ
スペアテープフローリングクリーナーみどり3巻入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(3巻)
注文コード
60782347
品番
C1508
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
160
トラスコ品番
792-8572
材質
クッション性粘着加工PE
質量(g)
180
巻数
25周
巻芯径(Φmm)
38
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
フローリング用
繰り返し・詰め替え
対応