丸五
快足5枚 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
22.5
22.5
23
26
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
60783108
品番
KAISOKU5-BK-225
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
土木・農作業用地下足袋です。
底が厚めの貼付タイプです。
用途
土木・農作業
色
黒
トラスコ品番
760-0429
質量(g)
340
種類
作業靴
サイズ(cm)
22.5
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
ゴム
材質(先芯)
なし
靴タイプ
足袋