曜日別特売
KAISOKU5-BK-250 快足5枚 黒 丸五 60783135

KAISOKU5-BK-250 快足5枚 黒 丸五 60783135
KAISOKU5-BK-250 快足5枚 黒 丸五 60783135
KAISOKU5-BK-250 快足5枚 黒 丸五 60783135

快足5枚 黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード60783135品番KAISOKU5-BK-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

土木・農作業用地下足袋です。
底が厚めの貼付タイプです。

用途土木・農作業トラスコ品番760-0461質量(g)380種類作業靴サイズ(cm)25材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム材質(先芯)なし靴タイプ足袋

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60783135KAISOKU5-BK-25005558674-KAISOKU5-BK-250 快足5枚 丸五 05558674快足5枚丸五1足
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする