AT207-25.0 高所用安全靴”安芸たび” ノサックス 60783765

AT207-25.0 高所用安全靴”安芸たび” ノサックス 60783765
AT207-25.0 高所用安全靴”安芸たび” ノサックス 60783765
AT207-25.0 高所用安全靴”安芸たび” ノサックス 60783765

高所用安全靴”安芸たび”

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード60783765品番AT207-25.0
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

伸縮自在の甲部ゴムベルトが足首にしっかりフィットします。
ライトな感覚の軽快なアメゴムソールを使用しています。

用途
高所作業に
足幅3E機能耐油底ブラック材質甲革:牛クロム革(型押ソフト)+綿布(2重織)、先芯:鋼、靴底:ゴム仕様踏抜き防止繊維トラスコ品番771-3011形状ハイカット質量(kg)1種類作業靴サイズ(cm)25甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする