JW-753-225 安全シューズ静電短靴タイプ おたふく手袋 60783826

 

JW-753-225 安全シューズ静電短靴タイプ おたふく手袋 60783826
JW-753-225 安全シューズ静電短靴タイプ おたふく手袋 60783826
JW-753-225 安全シューズ静電短靴タイプ おたふく手袋 60783826

安全シューズ静電短靴タイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)22.5
内容量1足注文コード60783826品番JW-753-225
参考基準価格(税別)¥7,380販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

耐油性能に優れています。
足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性に優れています。
傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。
ワイズは4Eの幅広設計です。
静電気帯電防止機能付です。

足幅4Eブラック規格JSAA A種認定トラスコ品番478-5452形状ローカット質量(g)880種類静電セーフティーシューズサイズ(cm)22.5材質(アッパー)天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ材質(ソール)ポリウレタン2層底電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃)機能静電・耐油・クッション性材質(先芯)鋼鉄耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60783905
2024-10-04
用途: プラスチック製造
製造業

静電機能付きで幅広タイプを探していました。
試しに購入し、幅広希望の方に試着していただいたところ、好評だったため、
他の方たちにも履いていただいています。
紐靴タイプだけではなく、マジックテープタイプも販売してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/767/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする