2535F2 エルゴハンドルフレキシブルマグネット BAHCO(バーコ) 60784343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルゴハンドルフレキシブルマグネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
吸着力(N)10
トラスコ品番791-7813
内容量1本注文コード60784343品番2535F2
参考基準価格(税別)¥8,740販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

エルゴハンドル仕様のピックアップツールになります。
シャンク部分がフレキシブルに動くので狭い箇所でも届きます。

用途
ねじやナットなど小さなパーツを拾い上げる時に
吸着力(N)10トラスコ品番791-7813質量(g)125シャンク径(Φmm)27グリップ径(Φmm)36材質工具鋼全長(mm)535マグネット部寸法(mm)Φ10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする